• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ZAP Safemaster Plus S - fahrbar 6 Spr.

Artikel-Nr.: 41203
Netto: 2.322,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 6
Produktart Plattformleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41203
EAN / GTIN 4003866412037
Herstellernummer 41203
L-Nummer L90010 708

Beschreibung

Beschreibung:

Aluminium-Arbeitsplattform, ca. 600 x 630 mm, mit dreiseitigem Sicherheitsgeländer.
Steigteil mit Quertraverse, Stützteil mit Fahrbalken, Laufrollen mit Feststellvorrichtung (Ø 160 mm).
Schmales Fahrwerk. Die Fahrwerksbreite ist durch zusätzliche Ballastierung auf ein Minimum reduziert.
Durch Scharniere in beiden Diagonalstreben lässt sich diese Leiter komfortabel zusammenklappen und raumsparend abstellen.
Große Kommissionierablage.

Merkmal:

Arbeitshöhe 3.6 m
Belastung max. 150 kg
Breite Fahrbalken 1.29 m
Breite Quertraverse 1 m
Gewicht 47 kg
Grundfläche 1,5 m × 1,29 m
Höhe inklusive Geländer 2.6 m
Plattformbreite 600 mm
Plattformhöhe 1.6 m
Plattformlänge 630 mm
Stufenanzahl einschl. Plattform 6
Stufentiefe 80 mm

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131-7.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb