• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Megastep B - Stehleiter 2 x 6 Sprossen

Artikel-Nr.: 41191
Netto: 569,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Stufenanzahl 2×6
Material Aluminium
Tritt Ausführung Breitsprosse
Produktart Stehleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41191
EAN / GTIN 4003866411917
Herstellernummer 41191
L-Nummer L90010 958

Beschreibung

Beschreibung:

60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
Schwarze, abriebfest eloxierte Holme.
Robuste Stahlscharniere.
Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.

Merkmal:

Arbeitshöhe 3 m
Belastung max. 250 kg
Gewicht 8.9 kg
Grundfläche 1,28 m × 0,53 m
Leiterlänge 1.78 m
Material Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm
Sprossenanzahl 2 × 6
Sprossenanzahl 6
Stufentiefe 60 mm
senkrechte Leiterhöhe 1.73 m
untere, äußere Breite 0.53 m

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb