• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

25 Eba Meßspitze Ø 10-40mm für Bohrungsabstandsmessung

Artikel-Nr.: 4119011
Netto: 88,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Universalmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4119011
EAN / GTIN 4059192003302
Herstellernummer 4119011
L-Nummer L40080 1781

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit zylindrischem Aufnahmeschaft zur Befestigung in Aufnahmestücken 844 Tma / 844 Tmi
  • Aus gehärtetem Stahl
  • der Bund-Ø D ist präzise auf Maß geschliffen, für absolute Messungen wird der Ø D als PRESET-Wert gesetzt

Beschreibung:

  • 25 Eba Messspitzen für Bohrungsabstände, Ø 10-40 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenbezeichnung: Universalmessgeräte
  • Produktgruppenname: Multimar
  • Produktbezeichnung: Messspitzen für Bohrungsabstände
  • Produkttyp: 25 Eba
  • Anwendung: ; zum einfachen und direkten Messen von Bohrungsabständen ;
  • Abmessung D: 40 mm
  • Abmessung d in mm: 9 mm

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.