• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Megastep S - Stehleiter 3 Sprossen

Artikel-Nr.: 41145
Netto: 391,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Stufenanzahl 3

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41145
EAN / GTIN 4003866411450
Herstellernummer 41145
L-Nummer L90010 1469

Beschreibung

Beschreibung:

60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
Schwarze, abriebfest eloxierte Holme.
Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (250 x 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.

Merkmal:

Arbeitshöhe 2.8 m
Belastung max. 250 kg
Gewicht 6.2 kg
Grundfläche 0,76 m × 0,44 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil 73mm / 58mm
Leiterlänge 1.59 m
Plattformbreite 250 mm
Plattformhöhe 0.8 m
Plattformlänge 250 mm
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm
Sprossenanzahl einschl. Plattform 3
Stufentiefe 60 mm
untere, äußere Breite 0.44 m

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb