• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringratschenschlüssel SW 7 x 8mm L.109mm

Artikel-Nr.: 41130708
Preis pro 1 Stück
Netto: 19,60 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 41130708
EAN / GTIN 4018754022120
Herstellernummer 41130708
L-Nummer L60010 202
Hersteller STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Doppelsechskant
  • gerade
  • 22 Zähne
  • verchromt

Merkmal:

  • a: 9 mm
  • d1: 15 mm
  • d2: 17 mm
  • Länge mm (L): 109 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Gewicht: 55 g
  • Schlüsselweite [mm]: 7 x 8 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 7 mm
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 8 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb