• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

18 EWR-V Digitaler Universal-messschieber 500 mm/20″

Artikel-Nr.: 4112723
Netto: 1.275,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Messtechnik digital
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4112723
EAN / GTIN 4059192002992
Herstellernummer 4112723
L-Nummer L40080 1935

Beschreibung

Ausführung:

  • Kontrastreiche Ziffernanzeige
  • Feststellschraube oben
  • Sofort messbereit durch Reference-System
  • Hervorragende Resistenz gegen Staub, Kühl- und Schmierstoffe
  • Schmutzabstreifer im Schieber
  • Schieber und Schiene gehärtet, rostfrei
  • Messflächen für Außenmessung
  • Messschenkel mit Gewinde M 2,5 zur Aufnahme von Messeinsätzen für Innen- und Außenmessungen

Beschreibung:

Digitaler Universalmessschieber MarCal 18 EWR-V Messbereich: 0 - 500 mm
  • Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 mm / 0.0005 inch
  • Tiefenmaß:
  • Datenschnittstelle: USB, Opto RS-232C, Digimatic
  • IP Schutzart: IP 65
Lieferumfang: Batterie, Etui, Bedienungsanleitung, Messeinsätze

Merkmal:

  • Datenschnittstelle: USB
  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Funktion: RESET (Nullsetzen der Anzeige)
  • Funktion: PRESET (Maßvoreinstellung)
  • Datenschnittstelle: Opto RS-232C
  • Funktion: ON/OFF
  • Funktion: mm/inch
  • Produktgruppenbezeichnung: Messschieber
  • Produktgruppenname: MarCal
  • Funktion: LOCK-Funktion (Tastatursperre)
  • Produktbezeichnung: Digitaler Universalmessschieber
  • Datenschnittstelle: Digimatic
  • Funktion: DATA (in Verbindung mit Datenverbindungskabel)
  • Batterietyp: CR 2032 (3V Lithium)
  • Funktion: AUTO-ON / OFF
  • Produkttyp: 18 EWR-V
  • Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Messbereich: 0 - 500 mm
  • Messbereich: 0 - 20″
  • Anwendung: ; Für Innen- und Außenmessungen von Einstichen, Nuten, etc. ; Individuelle Anpassung durch Messeinsätze mit Gewinde M2,5 ;
  • Fehlergrenze inch: .003″
  • Abmessung a in mm: 680 mm
  • Abmessung b in mm: 100 mm
  • Abmessung d in mm: 81 mm
  • Abmessung e in mm: 25 mm
  • Abmessung c in mm: 16 mm
  • Ziffernhöhe: 12.5 mm
  • Fehlergrenze (mm): 0.08 mm

Norm:

Werksnorm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb