• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

18 EWRi Digitaler Messschieber IP65 1000mm mit Schneiden mit Funk mit Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4112574KAL
Netto: 1.806,25 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4112574KAL
EAN / GTIN 4059192062125
Herstellernummer 4112574KAL

Beschreibung

Beschreibung:

Digitaler Werkstattmessschieber MarCal 18 EWRi
Messbereich: 0 - 1000 mm
Ziffernschrittwert mm/inch: 0,01 mm / 0,0005 inch
Datenschnittstelle: Integrated Wireless
IP Schutzart: IP 65
Lieferumfang: Batterie, Prüfprotokoll, Bedienungsanleitung, Etui

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb