• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spezialringschlüssel

Artikel-Nr.: 41110013
Netto: 19,71 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41110013
EAN / GTIN 4018754022106
Herstellernummer 41110013
L-Nummer L60010 4155

Beschreibung

Beschreibung:

  • einseitig
  • Schaft abgewinkelt
  • 13 mm
  • zum Betätigen der Befestigungsschrauben an der Einspritzpumpe

Merkmal:

  • Höhe mm (h): 8 mm
  • Gewicht: 67 g
  • Schlüsselweite [mm]: 13 mm
  • Breite mm (b): 60 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb