• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ratschenschlüssel FastRatch SW 11 7/16mm/″ L.140,4mm

Artikel-Nr.: 41101111
Netto: 40,38 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41101111
EAN / GTIN 4018754165063
Herstellernummer 41101111
L-Nummer L60010 4383

Beschreibung

Beschreibung:

  • patentiert
  • besonders geeignet für Überwurfmuttern
  • mit einem Schlüssel können jeweils metrische und zöllige Schrauben/Muttern betätigt werden:
- 8 mm - 5/16“
  • - 10 mm - 3/8“
  • - 11 mm-7/16″
  • - 12 mm-15/32″
  • - 13 mm 1/2“
  • - 14 mm - 9/16“
  • - 16 mm-5/8“
  • - 17 mm - 21/32“
  • - 18 mm-11/16″
  • - 19 mm - 3/4″
    • ergonomische, schlanke Bauform
    • aus rostfreiem, vergütetem Edelstahl
    • Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster (DBGM)
  • Merkmal:

    • a: 5 mm
    • Legierung: Edelstahl, rostfrei
    • Länge mm (L): 140,4 mm
    • Gewicht: 103 g
    • Schlüsselweite [Zoll]: 7/16 ″
    • Schlüsselweite [mm und Zoll]: 11 7/16
    • Schlüsselweite [mm]: 11 mm
    • Schlüsselweite 1 [Zoll]: 7/16 ″
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 11 mm
    • Breite mm (b): 23 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb