• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handwagen

Artikel-Nr.: 4108L
Netto: 415,14 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4108L
EAN / GTIN 4017976011851
Herstellernummer 4108L

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Handwagen aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007. Deichsel anschraubbar, Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz. Mit 4 Wänden aus wasserfestem Sperrholz, 180/250 mm hoch. Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 400
Nutzflächenlänge (mm): 845
Nutzflächenbreite (mm): 545
Gesamtlänge (mm): 1526
Gesamtbreite (mm): 832
Gesamthöhe (mm): 801
Bereifung: Luft
Radgröße (mm): 400 x 100

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.