• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handwagen

Artikel-Nr.: 4107L
Netto: 342,72 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 4107L
EAN / GTIN 4017976011844
Herstellernummer 4107L
L-Nummer L90070 433

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Handwagen aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007. Deichsel anschraubbar, Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz. Mit 4 Wänden aus wasserfestem Sperrholz, 180/250 mm hoch. Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 300
Nutzflächenlänge (mm): 795
Nutzflächenbreite (mm): 445
Gesamtlänge (mm): 1476
Gesamtbreite (mm): 691
Gesamthöhe (mm): 730
Bereifung: Luft
Radgröße (mm): 260 x 85

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb