• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschlüssel CORONA SW 30 x 32mm L.429mm

Artikel-Nr.: 41073032
Netto: 36,73 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41073032
EAN / GTIN 4018754021864
Herstellernummer 41073032
L-Nummer L60010 6265

Beschreibung

Beschreibung:

  • flachgekröpft
  • DIN 897/ISO 10104
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Merkmal:

  • Länge mm (L): 429 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Gewicht: 608 g
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 30 mm
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 32 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb