• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handwagen

Artikel-Nr.: 4105L
Netto: 409,02 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 4105L
EAN / GTIN 4017976011820
Herstellernummer 4105L

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Handwagen aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007. Geländer 180/250 mm hoch. Deichsel anschraubbar, Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz. Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 400
Nutzflächenlänge (mm): 1145
Nutzflächenbreite (mm): 545
Gesamtlänge (mm): 1826
Gesamtbreite (mm): 832
Gesamthöhe (mm): 801
Bereifung: Luft
Radgröße (mm): 400 x 100

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb