• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

16 EWR(M13) Digitaler Messschieber 150mm mit Reibrad rund Tiefenmaß

Artikel-Nr.: 4103301
Netto: 195,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Messtechnik digital
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4103301
EAN / GTIN 4059192002435
Herstellernummer 4103301
L-Nummer L40080 1833

Beschreibung

Ausführung:

  • Kontrastreiche Ziffernanzeige
  • Feststellschraube oben
  • Geläppte Führungsbahnen
  • Messschneiden für Innenmessung
  • Schieber und Schiene gehärtet, rostfrei
  • Stufenmesseinrichtung
  • Sofort messbereit durch Reference-System
  • Erhöhte Führungsbahnen zum Schutz des Maßstabs
  • Hervorragende Resistenz gegen Staub, Kühl- und Schmierstoffe
  • Schmutzabstreifer im Schieber

Beschreibung:

Digitaler Messschieber MarCal 16 EWR Messbereich: 0 - 150 mm
  • Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Tiefenmaß: rund
  • Datenschnittstelle: ohne
  • Reibrad: true
  • IP Schutzart: IP 67

Merkmal:

  • Funktion: Zählrichtungsumkehr
  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Reibrad: true
  • Tiefenmaß: rund
  • Funktion: RESET (Nullsetzen der Anzeige)
  • Funktion: PRESET (Maßvoreinstellung)
  • Funktion: ON/OFF
  • Datenschnittstelle: ohne
  • Funktion: mm/inch
  • Produktgruppenbezeichnung: Messschieber
  • Produktgruppenname: MarCal
  • Funktion: LOCK-Funktion (Tastatursperre)
  • Produktbezeichnung: Digitaler Messschieber
  • Batterietyp: CR 2032 (3V Lithium)
  • Funktion: AUTO-ON / OFF
  • Produkttyp: 16 EWR
  • Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Messbereich: 0 - 6″
  • Messbereich: 0 - 150 mm
  • Fehlergrenze inch: .001″
  • Abmessung d in mm: 235 mm
  • Abmessung b in mm: 40 mm
  • Abmessung c in mm: 16 mm
  • Abmessung e in mm: 16 mm
  • Ziffernhöhe: 11 mm
  • Abmessung a in mm: 10 mm
  • Fehlergrenze (mm): 0.03 mm

Norm:

ISO 13385-1

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb