• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschlüssel SW 17 x 19mm L.365mm

Artikel-Nr.: 41031719
Netto: 49,87 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41031719
EAN / GTIN 4018754140404
Herstellernummer 41031719
L-Nummer L60010 2923

Beschreibung

Beschreibung:

  • extra lang
  • 15° abgewinkelt
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Merkmal:

  • Länge mm (L): 365 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Gewicht: 296 g
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 17 mm
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 19 mm

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.