• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschlüssel SW 13 x 14mm L.290mm

Artikel-Nr.: 41031314
Netto: 44,40 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41031314
EAN / GTIN 4018754140398
Herstellernummer 41031314
L-Nummer L60010 4795

Beschreibung

Beschreibung:

  • extra lang
  • 15° abgewinkelt
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Merkmal:

  • Länge mm (L): 290 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Gewicht: 160 g
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 13 mm
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 14 mm