• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschlüssel SW 12 x 14mm L.290mm

Artikel-Nr.: 41031214
Netto: 39,52 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41031214
EAN / GTIN 4018754140381
Herstellernummer 41031214
L-Nummer L60010 4794

Beschreibung

Beschreibung:

  • extra lang
  • 15° abgewinkelt
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Merkmal:

  • Länge mm (L): 290 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Gewicht: 162 g
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 12 mm
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 14 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb