• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

16 ER(M14) Digitaler Messschieber 200mm mit Reibrad mit Datenschnittstelle mit Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4103019KAL
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 247,40 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Messbereich 0 mm - 200 mm
Messtechnik digital
Energieversorgung Batteriebetrieben
Produktart Universal-Messschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4103019KAL
Kopieren
EAN / GTIN 4059192002176
Kopieren
Herstellernummer 4103019KAL
Kopieren
L-Nummer L40080 2884
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Kontrastreiche Ziffernanzeige
  • Feststellschraube oben
  • Geläppte Führungsbahnen
  • Messschneiden für Innenmessung
  • Schieber und Schiene gehärtet, rostfrei
  • Stufenmesseinrichtung
  • Sofort messbereit durch Reference-System
  • Erhöhte Führungsbahnen zum Schutz des Maßstabs
  • Schmutzabstreifer im Schieber

Beschreibung:

Digitaler Messschieber MarCal 16 ER Messbereich: 0 - 200 mm
  • Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Tiefenmaß: eckig
  • Datenschnittstelle: USB, Opto RS-232C, Digimatic
  • Reibrad: true
  • IP Schutzart: ohne

Merkmal:

  • Datenschnittstelle: USB
  • Produkttyp: 16 ER
  • Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Messbereich: 0 - 8″
  • Messbereich: 0 - 200 mm
  • Fehlergrenze inch: .001″
  • Abmessung d in mm: 285 mm
  • Abmessung b in mm: 50 mm
  • Abmessung c in mm: 19 mm
  • Abmessung e in mm: 16 mm
  • Abmessung a in mm: 10 mm
  • Ziffernhöhe: 8.5 mm
  • Fehlergrenze (mm): 0.03 mm

Norm:

ISO 13385-1