Messschieber 150 mm

Artikel-Nr.: 410300 150
Netto: 37,00 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,30 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 20,23 € /Stk.
  • 11,25 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.984 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm ISO 13385
    Messbereich 0 mm - 150 mm
    Ablesung 0,05 mm
    Teilung 1/20 mm
    Skala verchromt ja
    Messabweichung E MPE ±0,05 mm
    Tiefenmaß vorhanden ja
    Tiefenmaß eckig 3,7×1,4
    Feststellung Feststellschraube oben
    Führung Erhöhte Führungsbahnen
    Schnabellänge 40 mm
    Länge Kreuzspitzen 21 mm
    Messtechnik analog
    Werkstoff Edelstahl, INOX
    alle Teile gehärtet
    Verpackung Etui
    Gewicht 143 g
    Produktart Universal-Messschieber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 410300 150
    EAN / GTIN 4946368530000
    Herstellernummer 530-101

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ableseteile blendfrei mattverchromt.
    Feine, kontrastreiche Skalierung.
    Feststellschraube oben.
    Ohne Zoll-Teilung.
    Messflächen feingeschliffen.

    Sonderzubehör:

    Gewindetabelle Nr. 412180 für Messschieber-Rückseite.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb