• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RS232e Sender Funksender Millimar

Artikel-Nr.: 4102233
Netto: 433,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Daten-Interface

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4102233
    EAN / GTIN 4059192001803
    Herstellernummer 4102233
    L-Nummer 402749

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Zur Nachrüstung aller Mahr Handmessgeräte mit Datenschnittstelle
    • Kabellose Messwertübertragung vom Messmittel zum PC
    • Sichere Datenübertragung durch die Rückmeldung des Messwertempfangs vom PC zum Messmittel
    • Optische Empfangsbestätigung am Sendemodul
    • Kompakte Sendemodule ohne externe Antenne
    • Bidirektionale Funkstrecke (Fernabfrage von Messmitteln)
    • Funkfrequenz von 2400 MHz

    Beschreibung:

    • RS-232 e RS-232 e Sendemodul für e-Stick

    Merkmal:

    • Kalibrierungsart: Unkalibriert
    • Produktbezeichnung: Sendemodul
    • Datenschnittstelle: RS-232C
    • Hardware Schnittstellen: RS-232C
    • Produkttyp: RS-232 e
    • Für Messgerät: Millimar C1208, C1216, C1245, S1840, Digimar 817 CLM
    • Produktgruppenbezeichnung: Messdatenverarbeitung
    • Produktgruppenname: MarConnect
    • Funkdistanz: bis 6 m
    • Frequenzband: 2400 MHz

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb