• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Comfortstep L - Anlegeleiter 9 Stufen

Artikel-Nr.: 41015
Preis pro
Netto: 406,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 9
Material Aluminium

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 41015
EAN / GTIN 4003866410156
Herstellernummer 41015
L-Nummer L90010 865
Hersteller Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Beschreibung

Beschreibung:

80 mm tiefe Stufen mit gepolsterter Stufen-Vorderkante.
Holme abriebfest eloxiert.
Anlegeprofil am oberen Ende für sicheres Anlegen.
Auch als Regalleiter erhältlich.
Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen.
Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung.
Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
Ästhetisches Design - ideal für den Einsatz in Büro-, Praxis- und Verkaufsräumen.

Merkmal:

Arbeitshöhe 3.5 m
Belastung max. 150 kg
Gewicht 6.3 kg
Leiterlänge 2.68 m
Material Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung geschraubt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 250 mm
Stufenanzahl 9
Stufentiefe 80 mm
Äußere Breite 380 mm

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb