{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 300 mm | |
Ablesung | 0,05 mm | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Teilung | 1/20 mm | |
Teilung | 1/128 Zoll | |
Messabweichung E MPE | ±0,05 mm | |
Feststellung | Feststellschraube oben | |
Schnabellänge | 64 mm | |
Messtechnik | analog | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Verpackung | Etui | |
Produktart | Universal-Messschieber |
Artikelnummer | 410100 300 | |
EAN / GTIN | 4062406122157 | |
Herstellernummer | 410100 300 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Messschieber 300 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
447 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
471 Stück sofort lieferbar
|
|
Ablesung | 0,05 mm | 0,05 mm |
alle Teile | gehärtet | gehärtet |
Feststellung | Feststellschraube oben | Feststellschraube oben |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 |
Teilung | 1/20 mm | 1/20 mm |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX |
Messabweichung E MPE | ±0,05 mm | ±0,08 mm |