Barcode-Scanner 1D und 2D kabelgebunden, Typ: SCAN

Artikel-Nr.: 410025 SCAN
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 61,40 €
Nachlieferung

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 165 mm
Breite 95 mm
Höhe 60 mm
Kabellänge 1,5 m
Schnittstelle USB-Schnittstelle
Produktart Barcodeleser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 410025 SCAN
Kopieren
EAN / GTIN 2050002063884
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Peter Rymas Verbindungstechnik, Bahnhofstrasse 15a, 85435 ERDING, Deutschland, http://rymas.de/

Beschreibung

Ausführung:

Kabelgebundener 1D- und 2D-Barcode-Scanner. Scanner dekodiert sehr schnell viele Arten von 1D und 2D Barcodes, darunter QR, Data Matrix, PDF417, UPC/EAN Add on 2 or 5, Code 128, Code32/Code39 usw. Einfacher und schneller Anschluss über USB-Schnittstelle durch Plug & Play. Kein Treiber notwendig. Mehrere Scan-Modi programmierbar.