• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschluessel ″41″ gekroepft 23 mm

Artikel-Nr.: 41.23
Netto: 32,03 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41.23
EAN / GTIN 3148511013700
Herstellernummer 41.23

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gekröpfte Gabelringschlüssel: Freiraum unter dem Schaft für die Finger bzw. zur Überwindung eines Hindernisses
  • Ideal zum Anziehen von Muttern bei Serienarbeiten
  • Kopf mit OGV®-Zwölfkant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern
  • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 23
  • B x B1 [mm]: 53,0 x 36,0
  • E [mm]: 9,0
  • E1 [mm]: 14,0
  • H [mm]: 28,5
  • L [mm]: 302
  • Gewicht in Gramm: 415

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb