• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handwagen

Artikel-Nr.: 4092L
Netto: 196,86 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Artikelnummer 4092L
    EAN / GTIN 4017976340920
    Herstellernummer 4092L

    Beschreibung

    Ausführung:

    unmontiert

    Beschreibung:

    Leichter und sehr handlicher Handwagen aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Deichsel anschraubbar. Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz. Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Zerlegte Anlieferung. Leichte Selbstmontage.

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 200
    Nutzflächenlänge (mm): 835
    Nutzflächenbreite (mm): 458
    Gesamtlänge (mm): 1524
    Gesamtbreite (mm): 682
    Gesamthöhe (mm): 777
    Bereifung: Luft
    Radgröße (mm): 260 x 85

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb