• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multinorm Jacke Inhärent High Vis Gelb/Marineblau XL

Artikel-Nr.: 408915123389XL
Netto: 269,90 €
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
Farbe gelb / marineblau
Unisex-Größe XL
Produktart Warnschutz-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 408915123389XL
EAN / GTIN 7330509625958
Herstellernummer 408915123389XL
L-Nummer L00980 2492

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% FR Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, 260 g/m²

Abschluss
Verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit Klettverschluss
Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss

Taschen
Brusttasche mit D-Ring, Brusttaschen mit verdecktem Reißverschluss
Fronttaschen mit Patte und Druckknopf

Details
Schulterpartien in Kontrastfarbe
Hoher Kragen mit Reißverschluss
Schlaufen an beiden Seiten der Brust für Gasdetektor / Sauerstoffmessgerät / Mikrofon
Außenliegende Zertifizierungsetiketten

Frontverschluss
Verdeckter, verstärkter Reißverschluss aus Kunststoff, Frontverschluss mit verdeckten Kunststoff-Druckknöpfen

Reflex
Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten, Reflexstreifen an den Schultern

Funktionalität
Öl-, schmutz- und wasserabweisend, Metallfrei

Wäsche
Industriewäsche EN ISO 15797

Beschreibung:

  • Die Jacke besteht aus einem inherenten flammfesten Material, was bedeutet, dass die Flammschutz-Eigenschaften natürlich in den Fasern enthalten sind
  • Eine hochmoderne Jacke mit ausgezeichnetem Stärke-Gewichts-Verhältnis
  • Sie besitzt clevere Taschenlösungen, wie doppelte Brusttaschen mit verdecktem Reißverschluss
  • Vorgeformte Ärmel, längerer Rücken und einstellbarer Bund für eine gute Passform
  • Der Ripstop-Stoff liefert hervorragende reißfeste Haltbarkeit
  • Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 13034 PB [6], EN ISO 20471, XS-S Klasse 2, M-> Klasse 3, EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2, Klasse 1, ATPV: 11
  • 9 cal/cm², HAF: 79
  • 3%, LOI: 29
  • 6%
  • Erfüllt die EN ISO 15797 Anforderungen für Industriewäsche
  • Erreicht Klasse 3 Zertifizierung, wenn sie mit der Hose 1488, 1489, 1588, 1589 und Latzhose 2889 unter dem EN ISO 20471 Standard kombiniert wird

Norm:

  • EN ISO 20471, XS-S Klasse 2, M-und höher Klasse 3
  • Zusammen mit Art. 1488, 1489, 1588, 1589 oder 2889 wird Klasse 3 nach EN ISO 20471 erreicht
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
  • EN 13034 PB [6]
  • IEC 61482-2, Klasse 1
  • ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb