• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Alu-Kiste K470; 115l, IM: 550x550x380mm

Artikel-Nr.: 40859
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 443,00 €
Lieferbar in 4-6 Werktagen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

integrierte Rollen nein
Produktart Aluminiumkiste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 40859
Kopieren
EAN / GTIN 4003866408597
Kopieren
Herstellernummer 40859
Kopieren
L-Nummer L90010 1322
Kopieren
Hersteller Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Beschreibung

Beschreibung:

Deckel mit Edelstahlscharnierband, zwei Gurtbändern und umlaufend eingeschäumter Dichtung im Deckel.
Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus Aluminiumguss.
Hohe Stabilität durch 3 vollverschweißte Aluprofilrahmen.
UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter gegen Mehrpreis möglich.
ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 50 kg.
Je nach Höhe umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
Klappverschlüsse: Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
25 Standardgrößen, kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.
Ergonomische und langlebige Comfort-Verschlüsse für mindestens 20.000 Betätigungszyklen.
Extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 x 550 mm Grundmaß.

Merkmal:

Gewicht 6.6 kg
Innenmaß L x B x H 550 mm × 550 mm × 380 mm
Innere Höhe 380 mm
Innere Länge 550 mm
Material Aluminium
Passende Schaumauskleidung 43867
Volumen 115 l
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung 75 kg
Äußere Breite 600 mm
Äußere Höhe 410 mm
Äußere Länge 600 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb