Beschreibung:
Stabile Universalkiste aus Aluminium.
Alu-Winkel innen für Kunststoffeinsätze (Bestell-Nr. 40624 / 40625).
Panzerüberfalle für Bügelschloss (bis 8 mm Bügelstärke).
Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus schlagfestem blauem Kunststoff.
Zusätzliche Sicherung der Verschlüsse mit Aufspringsicherungsfeder auch nachträglich möglich.
Ausgestattet mit zwei stabilen Deckelhaltegurten.
Deckel mit Edelstahlscharnieren und umlaufend eingeschäumter Dichtung im Deckel.
Hohe Stabilität durch Deckel-, Rand- und Bodenprofilrahmen aus vollverschweißten Aluprofilen.
Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
Klappverschlüsse: Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
ZARGES Comfort-Verschluss für ergonomische Bedienbarkeit und extrem lange Lebensdauer.
ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 50 kg.
Hohe Korrosionsbeständigkeit durch Beschlagteile aus Edelstahl.
Merkmal:
Anzahl Griffe 2
Gewicht 6.7 kg
Innenmaß L x B x H 750 mm × 350 mm × 310 mm
Innere Höhe 310 mm
Innere Länge 750 mm
Material Aluminium
Volumen 81 l
Äußere Breite 400 mm
Äußere Höhe 340 mm
Äußere Länge 800 mm