• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenschneider Micro-Tech kompakt

Artikel-Nr.: 407.MT
Netto: 75,98 €
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
Produktart Flachrundzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 407.MT
EAN / GTIN 3148511752906
Herstellernummer 407.MT
L-Nummer L60130 6015

Beschreibung

Beschreibung:

  • Durch die neue, schlankere Ogivalform sind diese Zangen zugleich leistungsfähig und handlich
  • Die Modelle mit Abschnitt-Rückhaltevorrichtung verhindern ein Auswerfen des Drahts

Merkmal:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 9,5
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Schnitt: i
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 1,3
  • Fe 30 HRc Durchm. [mm]: -
  • Pianodraht Durchm. [mm]: -
  • Rückhaltevorrichtung: -

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb