• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Alu-Kiste K470; 60l, IM: 550x350x310mm

Artikel-Nr.: 40678
Netto: 318,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Aluminiumkiste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40678
EAN / GTIN 4003866406784
Herstellernummer 40678
L-Nummer L90010 1295

Beschreibung

Beschreibung:

Deckel mit Edelstahlscharnierband, zwei Gurtbändern und umlaufend eingeschäumter Dichtung im Deckel.
Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus Aluminiumguss.
Hohe Stabilität durch 3 vollverschweißte Aluprofilrahmen.
UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter gegen Mehrpreis möglich.
ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 50 kg.
Je nach Höhe umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
Klappverschlüsse: Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
25 Standardgrößen, kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.
Ergonomische und langlebige Comfort-Verschlüsse für mindestens 20.000 Betätigungszyklen.
Extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 x 550 mm Grundmaß.

Merkmal:

Gewicht 5 kg
Innenmaß L x B x H 550 mm × 350 mm × 310 mm
Innere Höhe 310 mm
Innere Länge 550 mm
Material Aluminium
Passende Schaumauskleidung 43864
Volumen 60 l
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung 70 kg
Äußere Breite 400 mm
Äußere Höhe 340 mm
Äußere Länge 600 mm

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb