• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufen-Schiebeleiter 2-teilig mit nivello-Traverse und clip-step R13 2x7

Artikel-Nr.: 40670
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 841,00 €
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 2×7
Material Aluminium
Produktart Schiebeleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 40670
Kopieren
EAN / GTIN 4031405406704
Kopieren
Herstellernummer 040670
Kopieren
L-Nummer L90240 27
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stufen-Schiebeleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Einfache Höhenverstellung und sicherere Arretierung von vorne durch seitliche korrosionsbeständige Steckbeschläge
  • Extra breite Standfläche von 170 mm Tiefe im Überlappungsbereich der Unter- und Oberleiter
  • Oberleiter mit Leiterkopfsicherung (Klettband) zur Befestigung an Dachrinnen o.ä.
  • Unterleiter mit nivello® Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei)
  • Oberleiter mit nivello® Leiterschuhen, da zur Einzelnutzung entnehmbar
  • Trittauflage clip-step R13 für zertifizierte Rutschhemmung
  • Stufenabstand: 263 mm
  • Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 4400 mm
  • Außenbreite: 420 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 85 mm
  • Länge ausgefahren: 3620 mm
  • Länge eingefahren: 2210 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Max. Standhöhe: 3160 mm
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Neigung: 70 °
  • Rutschhemmungsklasse: R13
  • Stufen-/Sprossenabstand: 263 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x7 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
  • Traversenbreite: 930 mm
  • Tritt-Ausführung: Stufen
  • Zulässig als Verkehrsweg (TRBS 2121 Teil 2): ja

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb