Beschreibung:
Diese Bügelmessschrauben sind ausgestattet mit einer nicht drehenden Spindel und bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Gleitende Spindel, nicht rotierend. Eine Ratsche gewährleistet reproduzierbare Messung. Digimatic Datenausgang.
Merkmal:
Digital/Analog: Digital
Messbereich: 25 - 50
Ziffernschrittwert: 0,001 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±3 µm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø18 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
Messkraft: 3-8
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, setting standard (ab 25 mm), Einstellschlüssel
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 2,4 Jahre