• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ringmaulschlüssel 7/16″ L.135mm

Artikel-Nr.: 40582828
Netto: 31,46 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40582828
EAN / GTIN 4018754170920
Herstellernummer 40582828
L-Nummer L60010 3251

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Spline-Drive-Profil
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Merkmal:

  • a1: 6 mm
  • a2: 8 mm
  • Legierung: HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
  • d: 16,5 mm
  • Länge mm (L): 135 mm
  • Maulstellung: 15 °
  • Abtriebsprofil: Spline-Drive
  • Größe Abtriebsprofil: 14
  • Gewicht: 43 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 7/16 ″
  • Schlüsselweite 1 [Zoll]: 7/16 ″
  • Schlüsselweite 2 [Zoll]: 7/16 ″
  • Breite mm (b): 23 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb