• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ringmaulschlüssel SW 1/2″ L.150mm

Artikel-Nr.: 40573232
Netto: 32,70 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40573232
EAN / GTIN 4018754020683
Herstellernummer 40573232
L-Nummer L60010 1119

Beschreibung

Beschreibung:

  • Fed. Spec. GGG-W-636 E
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Merkmal:

  • a1: 6,5 mm
  • a2: 8,5 mm
  • Legierung: HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
  • d: 18,2 mm
  • DIN: Fed. Spec. GGG-W-636 E
  • Länge mm (L): 150 mm
  • Maulstellung: 15 °
  • Gewicht: 61 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 1/2 ″
  • Schlüsselweite 1 [Zoll]: 1/2 ″
  • Schlüsselweite 2 [Zoll]: 1/2 ″
  • Breite mm (b): 27 mm

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.