• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ringmaulschlüssel SW 3/8″ L.125mm

Artikel-Nr.: 40572424
Netto: 30,02 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40572424
EAN / GTIN 4018754020669
Herstellernummer 40572424
L-Nummer L60010 1117

Beschreibung

Beschreibung:

  • Fed. Spec. GGG-W-636 E
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Merkmal:

  • a1: 5,2 mm
  • a2: 7 mm
  • Legierung: HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
  • d: 14,1 mm
  • DIN: Fed. Spec. GGG-W-636 E
  • Länge mm (L): 125 mm
  • Maulstellung: 15 °
  • Gewicht: 32 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 3/8 ″
  • Schlüsselweite 1 [Zoll]: 3/8 ″
  • Schlüsselweite 2 [Zoll]: 3/8 ″
  • Breite mm (b): 20,5 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb