• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Alu-Kiste K470; 157l, IM: 750x550x380mm

Artikel-Nr.: 40565
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 483,00 €
Lieferbar in 4-6 Werktagen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

integrierte Rollen nein
Produktart Aluminiumkiste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 40565
Kopieren
EAN / GTIN 4003866405657
Kopieren
Herstellernummer 40565
Kopieren
L-Nummer L90010 1330
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Beschreibung

Beschreibung:

Deckel mit Edelstahlscharnierband, zwei Gurtbändern und umlaufend eingeschäumter Dichtung im Deckel.
Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus Aluminiumguss.
Hohe Stabilität durch 3 vollverschweißte Aluprofilrahmen.
UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter gegen Mehrpreis möglich.
ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 50 kg.
Je nach Höhe umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
Klappverschlüsse: Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
25 Standardgrößen, kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.
Ergonomische und langlebige Comfort-Verschlüsse für mindestens 20.000 Betätigungszyklen.
Extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 x 550 mm Grundmaß.

Merkmal:

Gewicht 10 kg
Innenmaß L x B x H 750 mm × 550 mm × 380 mm
Innere Höhe 380 mm
Innere Länge 750 mm
Material Aluminium
Passende Schaumauskleidung 43877
Volumen 157 l
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung 102 kg
Äußere Breite 600 mm
Äußere Höhe 410 mm
Äußere Länge 800 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb