• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Alu-Kasten K270; 55l; IM: 540x340x300mm

Artikel-Nr.: 40554
Netto: 137,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Aluminiumkiste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40554
EAN / GTIN 4003866405541
Herstellernummer 40554
L-Nummer L90010 1318

Beschreibung

Beschreibung:

Universalkasten aus Aluminium.
Rand- und Bodenprofilrahmen aus Vollprofilen.
Profilstöße vollverschweißt.
Ergonomische Schalengriffe an den Stirnseiten.
Für Rollenbahnen und Förderbänder geeignet.
Auf Wunsch Codierleisten für Zielsteuerung.
Abgestimmt auf Palettenmaße nach DIN 15 141.

Merkmal:

Gewicht 3 kg
Innenmaß L x B x H 540 mm × 340 mm × 300 mm
Innere Höhe 300 mm
Innere Länge 540 mm
Volumen 55 l
Äußere Breite 380 mm
Äußere Höhe 325 mm
Äußere Länge 580 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb