Ausführung:
montiert
Beschreibung:
Aus Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Mit Ladefläche, 2 Stirnwänden 300 mm hoch, Stahlrohrrahmen mit wasserfesten Sperrholz und 2 Einstecklängswänden 220 mm hoch aus wasserfesten Sperrholz. Drehschemel-Lenkung mit Deichsel und Handgriff. Räder mit Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager. Deichsel mit Sicherheitshandgriff mit Softgripbezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entspricht der Europäischen Norm EN 1757-3.
Merkmal:
Gesamttragkraft (kg): 500
Nutzflächenlänge (mm): 1200
Nutzflächenbreite (mm): 650
Ladeflächenhöhe (mm): 303
Gesamtlänge (mm): 1472
Gesamtbreite (mm): 709
Gesamthöhe (mm): 1192
Bereifung: Vollgummi
Radgröße (mm): 250 x 60
Hinweis:
gem. EN 1757-3