• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ringmaulschlüssel OPEN BOX SW 1 3/16″ L.332mm

Artikel-Nr.: 40485454
Netto: 44,12 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40485454
EAN / GTIN 4018754157235
Herstellernummer 40485454
L-Nummer L60010 2683

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Merkmal:

  • a1: 8,9 mm
  • a2: 16,5 mm
  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • d: 43,2 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Länge mm (L): 332 mm
  • Maulstellung: 15 °
  • Gewicht: 398 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 1 3/16 ″
  • Schlüsselweite 1 [Zoll]: 1 3/16 ″
  • Schlüsselweite 2 [Zoll]: 1 3/16 ″
  • Breite mm (b): 66 mm

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.