• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gürtel Stretch metallfrei Grau S/M

Artikel-Nr.: 404700009400S/M
Netto: 18,90 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe grau
Produktart Gürtel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 404700009400S/M
EAN / GTIN 7330509620663
Herstellernummer 404700009400S/M
L-Nummer L00980 5093

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
90% Polyester, 10% Elastan

Zubehör
Verstellbare Länge, Stretch-Gürtel, Gummierte Kunststoff-Schnalle mit Blåkläder Logo

Details
Metallfreie Schnalle

Massangabe
Breite 40 mm, Länge 110 cm (S/M), 135 cm (L/XL)

Funktionalität
Metallfrei, Keine Kratzer

Passt zu
Blåkläder Unite

Beschreibung:

  • Metallfreier Gürtel mit einem gummibeschichteten Plastikverschluss, der keine Kratzer hinterlässt
  • Der Gürtel besteht aus Stretch für besseren Komfort und ist in mehreren Farben erhältlich
  • Ideal für Arbeiter in der Transportindustrie und wenn Metalldetektoren genutzt werden

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb