Beschreibung:
Getrennte Höhenverstellung der Mittel- und Oberleiter durch zwei Seilzüge.
Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm.
Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche.
Sichere Arretierung durch automatische Einfallhaken.
Die Leitern mit der Bestell-Nr. 40448 und 40449 sind zum bequemen Aufrichten und Abstützen mit 2 Leichtmetallstützen ausgestattet. (Nicht freistehend verwendbar!)
Optimierte Kunststoffführung.
Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
Merkmal:
Arbeitshöhe 14.7 m
Belastung max. 150 kg
Gewicht 68 kg
Holmhöhe 98mm / 98mm
Leiterlänge, eingefahren 5.8 m
Material Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 270 mm
Sprossenanzahl 20
Sprossenanzahl 3 × 20
Stufentiefe 30 mm
Äußere Breite 490 mm
äußere Breite der Unterleiter 590 mm
Hinweis:
Entspricht der Norm EN 131 professional.