• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EFAmix S - GFK-Stehleiter 5 Stufen

Artikel-Nr.: 40433
Netto: 459,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Stufenanzahl 5
Material GFK; Aluminium
Tritt Ausführung Stufe
Produktart Stehleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40433
EAN / GTIN 4003866404339
Herstellernummer 40433
L-Nummer L90010 885

Beschreibung

Beschreibung:

80 mm tiefe Leichtmetall-Stufen mit rutschfester Riffelung.
Für Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
Sicherheitsplattform (250 x 250 mm).
Sicheres Ablegen von Zubehör und Werkzeug in Kunststoff-Ablageschale.
Zusammengeklappt nur 88 mm tief.
Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61 478.
Stufen aus Alu-Strangpressprofil.

Merkmal:

Arbeitshöhe 3.15 m
Belastung max. 150 kg
Gewicht 8 kg
Grundfläche 1,07 m × 0,57 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil 50mm / 50mm
Leiterlänge 1.9 m
Material Alu / Kunststoff
Plattformbreite 250 mm
Plattformhöhe 1.14 m
Plattformlänge 250 mm
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 230 mm
Stufenanzahl einschl. Plattform 5
Stufentiefe 80 mm
untere, äußere Breite 0.57 m

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb