Beschreibung:
80 mm tiefe Leichtmetall-Stufen mit rutschfester Riffelung.
Für Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
Sicherheitsplattform (250 x 250 mm).
Sicheres Ablegen von Zubehör und Werkzeug in Kunststoff-Ablageschale.
Zusammengeklappt nur 88 mm tief.
Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61 478.
Stufen aus Alu-Strangpressprofil.
Merkmal:
Arbeitshöhe 2.9 m
Belastung max. 150 kg
Gewicht 7 kg
Grundfläche 0,91 m × 0,55 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil 50mm / 50mm
Leiterlänge 1.65 m
Material Alu / Kunststoff
Plattformbreite 250 mm
Plattformhöhe 0.91 m
Plattformlänge 250 mm
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 230 mm
Stufenanzahl einschl. Plattform 4
Stufentiefe 80 mm
untere, äußere Breite 0.55 m
Hinweis:
Entspricht der Norm EN 131 professional.