{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HCT | |
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 25 mm | |
Ablesung umschaltbar | 0,0001 mm | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Fehlergrenze | 0,0016 mm | |
Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle; Bluetooth-Schnittstelle | |
IP-Schutzart | IP 54 | |
Messkraft | 0,65 - 1,15 N | |
Einspannschaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Messtechnik | digital | |
Gehäuse-⌀ | 59,5 mm | |
Dicke des Gehäuses | 32,9 mm | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Funkanwendung | HID (Human Interface Device); Herstellersoftware; HCT Mobile App | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Produktart | Messuhr |
Artikelnummer | 404301 25 | |
EAN / GTIN | 7640125027952 |