• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seventec RC BP - Arbeitspodest 2 x 2

Artikel-Nr.: 40392
Netto: 255,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Arbeitspodest

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 40392
    EAN / GTIN 4003866403929
    Herstellernummer 40392
    L-Nummer L90010 1141

    Beschreibung

    Beschreibung:

    85 mm tiefe Stufen mit Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten sowie Profilierung für den sicheren Stand.
    Plattformgröße ca. 600 x 300 mm.
    Reflektierende Streifen an den Holmen zur besseren Wahrnehmung bei schlechten Sichtverhältnissen.
    Beidseitige, starre Verbindung.
    Extra breite Stufen und bequeme Auftrittsfläche.
    Beidseitig begehbar.
    Höchste Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch Plattform mit integrierter Scharnierverbindung.
    7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.

    Merkmal:

    Arbeitshöhe 2.49 m
    Belastung max. 150 kg
    Gewicht 5.2 kg
    Plattformbreite 600 mm
    Plattformhöhe 0.49 m
    Plattformlänge 300 mm
    Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung genietet
    Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 218 mm
    Stufenanzahl 2
    Stufenanzahl 2 × 2
    Stufentiefe 85 mm
    untere, äußere Breite 0.7 m

    Hinweis:

    Entspricht der Norm EN 14 183.

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb