Beschreibung:
Stabile Leichtmetallsprossen (30 x 30 mm) mit rutschsicherer, geriffelter Auftrittsfläche.
Robuste, stabil verschraubte, Stahlscharniere.
Spreizsicherung durch zwei hochfeste Perlongurte, verdrehsicher an der Sprosse befestigt.
Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
Zusätzliche Stabilisierung durch Aussteifung an der untersten Sprosse.
Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
Merkmal:
Arbeitshöhe 6.7 m
Belastung max. 150 kg
Gewicht 29.8 kg
Grundfläche 3,12 m × 0,95 m
Leiterlänge 5.7 m
Material Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm
Sprossenanzahl 2 × 20
Sprossenanzahl 20
Stufentiefe 30 mm
senkrechte Leiterhöhe 5.54 m
untere, äußere Breite 0.95 m
Hinweis:
Entspricht der Norm EN 131 professional.