Beschreibung:
Stabile Leichtmetallsprossen (30 x 30 mm) mit rutschsicherer, geriffelter Auftrittsfläche.
Robuste, stabil verschraubte, Stahlscharniere.
Spreizsicherung durch zwei hochfeste Perlongurte, verdrehsicher an der Sprosse befestigt.
Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
Zusätzliche Stabilisierung durch Aussteifung an der untersten Sprosse.
Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
Merkmal:
Arbeitshöhe 5.1 m
Belastung max. 150 kg
Gewicht 17.2 kg
Grundfläche 2,23 m × 0,77 m
Leiterlänge 4.02 m
Material Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm
Sprossenanzahl 14
Sprossenanzahl 2 × 14
Stufentiefe 30 mm
senkrechte Leiterhöhe 3.91 m
untere, äußere Breite 0.77 m
Hinweis:
Entspricht der Norm EN 131 professional.