• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufen-Anlegeleiter ohne Traverse 14 Stufen

Artikel-Nr.: 40314
Netto: 353,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schiebeleiter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 40314
    EAN / GTIN 4031405403147
    Herstellernummer 040314
    L-Nummer L90110 336

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Stufen-Anlegeleiter aus Aluminium
    • Stabile Rechteckrohr-Holme
    • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
    • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
    • ergo-pad® Griffzone
    • Stufenabstand: 235 mm
    • Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
    • Leiterneigung: 70°
    • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
    • Maximale Belastung: 150 kg
    • Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)

    Merkmal:

    • Arbeitshöhe: 4800 mm
    • Ausladung: 1260 mm
    • Außenbreite: 420 mm
    • Holmbreite: 25 mm
    • Holmhöhe: 73 mm
    • Leiterlänge: 3650 mm
    • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
    • Material: Aluminium
    • Max. Belastbarkeit: 150 kg
    • Montage notwendig: Fertig montiert
    • Neigung: 70 °
    • Rutschhemmung: Aluminium geriffelt
    • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm
    • Stufen-/Sprossenanzahl: 14 Stufen
    • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
    • Tritt-Ausführung: Stufen
    • Zulässig als Verkehrsweg (TRBS 2121 Teil 2): ja

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb