• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Everest 2E - Schiebeleiter 2 x 8 Spr.

Artikel-Nr.: 40246
Netto: 423,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schiebeleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40246
EAN / GTIN 4003866402465
Herstellernummer 40246
L-Nummer L90010 76

Beschreibung

Beschreibung:

Hohe Standsicherheit durch besonders breite Unterleiter (490 mm).
Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar.
Kunststoff-Gleitschutz und Abhebesicherung.
Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Merkmal:

Arbeitshöhe 4.85 m
Belastung max. 150 kg
Breite Quertraverse 0.9 m
Gewicht 9.8 kg
Leiterlänge, eingefahren 2.39 m
Material Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 270 mm
Sprossenanzahl 2 × 8
Sprossenanzahl 8
Stufentiefe 30 mm
Äußere Breite 490 mm
äußere Breite der Unterleiter 490 mm

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb