• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ratschenringmaulschlüssel OPEN RATCH SW 10mm L.160mm

Artikel-Nr.: 40171010
Netto: 17,17 €
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 40171010
    EAN / GTIN 4018754281886
    Herstellernummer 40171010
    L-Nummer L60010 7037

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ratschenringmaulschlüssel mit metrischen, gleichen Schlüsselweiten
    • Ringseite flache Ausführung mit Doppelsechskant
    • 72 Zähne, Arbeitswinkel 5°
    • Maulstellung 15°
    • Rechts-/Links-Anzug durch Wenden des Schlüssels
    • Stabile, schlanke und leichte intelligente Konstruktion
    • Hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
    • griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
    • Extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig
    • Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
    • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

    Merkmal:

    • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
    • d: 21,0 mm
    • Länge mm (L): 160 mm
    • Maulstellung: 15 °
    • Anzahl Zähne: 72
    • Gewicht: 58 g
    • Schlüsselweite [mm]: 10 mm
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 10 mm
    • Schlüsselweite 2 [mm]: 10 mm
    • Breite mm (b): 20 mm
    • Arbeitswinkel: 5 °

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb